Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Pizzablech Ø 30 cm hoch Blaublech by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizzablech Ø 30 cm hoch Blaublech by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizzablech Ø 30 cm hoch Blaublech by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-8710
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     8710
EAN/GTIN:
     4000823087109
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Pizzablech Ø 30 cm hoch aus Blaublech

Blaublech
Speziell für die Gastronomie sind sehr strapazierfähige und besonders langlebige Bleche erforderlich. Die Blaublech-Pizzaformen bestehen aus 0,5 mm starkem Blaublech, das Temperaturen bis circa 400°C standhält! Die unbeschichtete Oberfläche der Blaubleche verbindet sich mit Fett, wodurch sich im Laufe der Zeit eine gewünschte Patina bildet. Diese wiederum verhindert Ankleben und Rosten. Durch häufiges Benutzen werden diese Bleche somit immer besser. Allerdings erfordern die unbeschichteten Blaublech-Pizzaformen eine spezielle Pflege: Nach Gebrauch mit einem Küchentuch ausreiben oder, wenn notwendig, mit klarem heißem Wasser auswaschen und anschließend gut abtrocknen. Niemals in der Spülmaschine reinigen. Nach Gebrauch immer gut einölen (z.B. Tuch mit etwas Pflanzenöl verwenden) und in gefettetem Zustand aufbewahren.

Die Pizzableche aus Blaublech sind in folgenden Ausführungen erhältlich: Art.Nr. Material Abmessungen
8706 Blaublech 18 cm
8707 Blaublech 24 cm
8708 Blaublech 26 cm
8709 Blaublech 28 cm
8710 Blaublech 30 cm
8711 Blaublech 32 cm
8714 Blaublech 40x60 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkel Blau | Matt
Maße:
Ø300 mm
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Blech, Pizzabackblech, Pizzabackform, Pizzablech, pizzablech rund, blaublech, pizzablech 30cm, Pizza, Blech, Backform, Gastroartikel, Backzubehör, Pizzazubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
21691
ab € 4,74*
Ähnlich
Fackelmann
21692
ab € 5,35*
Ähnlich
Fackelmann
8706
ab € 4,09*
Ähnlich
Fackelmann
8707
ab € 4,88*
Ähnlich
Fackelmann
8708
ab € 5,51*
Ähnlich
Fackelmann
8709
ab € 6,26*
Ähnlich
Fackelmann
8711
ab € 7,25*
Ähnlich
Fackelmann
8714
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.