Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 30 Rouladenadeln 10 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 30 Rouladenadeln 10 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 30 Rouladenadeln 10 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22219
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22219
EAN/GTIN:
     4008033222198
Suchbegriffe:
Rouladen-Nadeln
Rouladen-Spieße
Rouladennadeln
Rouladenspieße

Rouladenadeln 10 cm aus Edelstahl

Schöne Rouladen gelingen am besten mit den Rouladennadeln von FMprofessional. Die Packung enthält 30 Stück und diese sind aufgrund des Edelstahls besonders robust. Im Gegensatz zu Holzspießen sind diese mehrfach verwendbar und langlebig. Die Rouladenadeln aus mattem Edelstahl sind ca. 10 cm lang. In einer Packung sind jeweils 30 Stück mit je 10 pro Ring enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rouladennadeln fackelmann, rouladennadeln, Rouladennadel, Roulade, Nadel, Braten, Zubereiten, Vorbereiten, Kochen, Spieß, Aufspießen, Fleisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,08667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,52*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,22*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,62*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,83*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,58*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,42*
Zubehör
Fackelmann
22305
ab € 5,45*
Zubehör
Fackelmann
22306
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.