Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau
Artikel-Nr.:
     2813-374-918
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12122
EAN/GTIN:
     4002911221228
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
10 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 43 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: blau


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
60,9
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
43 my
Höhe der Einzelpackung:
7,5
Breite der Einzelpackung:
19
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
613,9
Professional:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,30*
1 Tag
197
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,74*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 4,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 4,55*
8 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 16,59*
€ 24,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,45*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,80*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,90*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,28*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,61*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,50*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,10*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 3,99*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.