Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12132 Abfallbeutel 120 l Blau 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12132 Abfallbeutel 120 l Blau 25 Stück(e)
Papstar 12132 Abfallbeutel 120 l Blau 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92404224
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12132
EAN/GTIN:
     4002911121320
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 60 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: blau - extra stark und extra reißfest - ideal für Sperrmüll - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12129
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.