Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12328 Abfallbeutel 150 l Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Papstar 12328 Abfallbeutel 150 l Schwarz 10 Stück(e)
Papstar 12328 Abfallbeutel 150 l Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     107-051937
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12328
EAN/GTIN:
     4002911123287
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 90 my
- Abmessungen: 150 x 70 cm
- Füllinhalt: 150 Liter
- Farbe: grau
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
150 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,53*
10 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,22*
3 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 7,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,37*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 9,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,24*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,41*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.