Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12129 Abfallbeutel 240 l Blau 15 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papstar 12129 Abfallbeutel 240 l Blau 15 Stück(e)
Papstar 12129 Abfallbeutel 240 l Blau 15 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85683310
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12129
EAN/GTIN:
     4002911121290
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 60 my
- Abmessungen: 125 x 100 cm
- Füllinhalt: 240 Liter
- Farbe: blau
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1250 mm
Breite
1000 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
240 l
Produktfarbe
Blau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Beutel (ab € 0,41134* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12132
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.