Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10051 Abfallbeutel 120 l Gelb 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 10051 Abfallbeutel 120 l Gelb 50 Stück(e)
Papstar 10051 Abfallbeutel 120 l Gelb 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91298576
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     4002911100516
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 43 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: gelb - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Gelb
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75*
€ 17,553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 7,05*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 6,13*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 6,32*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12330
ab € 1,45667*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,69*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.