Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12443 Abfallbeutel 150 l Schwarz 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12443 Abfallbeutel 150 l Schwarz 20 Stück(e)
Papstar 12443 Abfallbeutel 150 l Schwarz 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92340621
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12443
EAN/GTIN:
     4002911124437
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 60 my - Abmessungen: 150 x 70 cm - Füllinhalt: 150 Liter - Farbe: schwarz - extra stark und extra reißfest - ideal für Sperrmüll - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
150 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 7,05*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 6,13*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 6,32*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12330
ab € 1,45667*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,69*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.