Schwingdeckel-Eimer als praktische Helfer in vielen Situationen
Schwingdeckel-Eimer sind frei stehende
Mülleimer für den Innen- und Außenbereich. Die Eimer mit dem praktischen
Schwingdeckel-Verschlussmechanismus sind ideal für Küche, Büro, Werkstatt und WC-Bereich. Die Abfallentsorger werden unter anderem in und vor Geschäften, Tankstellen und Kiosken und in allen Innenbereichen eingesetzt.
Einhandbedienung dank praktischem Patent
Der Behälter erlaubt die Einhandbedienung, da der Deckel sich durch einfaches Antippen bewegt. Sollen Abfälle in dem Eimer verstaut werden, muss der Deckel nicht angehoben werden, was für eine größere Hygiene sorgt.
Ein Schwingdeckeleimer ist so gestaltet, dass das gesamte Oberteil zum Entleeren einfach abgenommen werden kann.
Müllbeutel werden über den Rand gestülpt und durch Aufsetzen des Oberteils automatisch festgeklemmt. Innerhalb des Oberteils ist ein frei schwingender Deckel eingehängt, der zur Seite oder nach unten schwingt, sobald er berührt wird. So gibt er die Öffnung des Mülleimers frei und schwingt nach dem Einwerfen des Mülls automatisch wieder in die geschlossene Position zurück.
Schwingdeckel-Eimer – variantenreich, formschön und originell
Das Angebot an Schwingdeckel-Eimern ist extrem vielseitig sowohl in Bezug auf Material und Deckelform, als auch bezüglich des Fassungsvermögens. Das Angebot reicht von kleinen Tisch-Abfallbehältern über WC-Hygieneeimer bis zu großen Mülleimern für den Außenbereich, die Werkstatt oder die Großküche. Schwingdeckel-Eimer werden also mit einem Fassungsvermögen von etwa einem Liter bis zu über hundert Litern hergestellt. Ideal für Büro, Küche und Geschäft sind Schwingdeckel-Eimer mit einem Volumen von 20, 25 oder 30 Litern. Vielfach bestehen Schwingdeckel-Eimer aus robustem Kunststoff und werden in vielen Farben und Farbkombinationen angeboten. Besonders stabil sind Schwingdeckel-Eimer aus Edelstahl. Die Formen reichen von runden über rechteckige bis hin zu ovalen Modellen, die zwei Innenbehälter zur Mülltrennung enthalten. Die Schwingdeckel unterscheiden sich bezüglich der Größe und Mechanik. Modelle mit Federklappe zeichnen sich durch eine kleinere Öffnung aus, während seitlich frei schwingende Deckel eine große Öffnung für sperrige Abfallstücke frei geben.