Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12338 Abfallbeutel 120 l Blau 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12338 Abfallbeutel 120 l Blau 20 Stück(e)
Papstar 12338 Abfallbeutel 120 l Blau 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-1362
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12338
EAN/GTIN:
     4002911123386
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 43 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: blau - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,65*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 7,49*
2 Tage
54
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,10*
€ 7,50*
3 Tage
54
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 6,34*
€ 9,12*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 9,47*
€ 13,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 7,05*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 6,13*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 6,32*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12330
ab € 1,45667*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,69*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.