Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 448006E, : presenté de face
produit : 448006E, : presenté de face
produit : 448006E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     2424-448006E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     448006E
EAN/GTIN:
     3130634480064
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Hellblau Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorgfälitge Organisation Aktenmappen aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Hergestellt in Frankreich. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 63 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3340.0 G Format et poids Karton : longueur 343.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 257.0 MM Gewicht : 6300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Hellblau
Ablageformat:
(240x320) und A4
Kollektion:
Forever®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,69*
€ 0,93*
9 Tage
199
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,33*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 2,03*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,58*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.