| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-56404E Herst.-Nr.: 56404E EAN/GTIN: 3130630564041 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Gelb Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Praktisch für eine einfache Anwendung, ohne Gummizug. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 89 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2425.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Gelb | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe 3klappen a4 gelb, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |