| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-445006E Herst.-Nr.: 445006E EAN/GTIN: 3130639445006 |
| |
|
| | |
| 50er Packung Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 2 Klappen aus Recycling Karton 280g Foldyne Forever,24x32cm Intensivblau Die 2 Klappen ermöglichen ein leichtes Einfügen der Unterlagen in die Mappe und einen perfekten Halt in allen Positionen (stehend, liegend, in einer Schublade,…) Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine einfache Erkennung der Unterlagen. Schöner Karton, robust und umweltfreundlich da aus 100% Recyclingpapier, Blauer-Engel zertifiziert. Format et poids : longueur 315 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 37 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 2277.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Intensivblau | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappe exacompta blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |