Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe A4 280 g/qm Karton pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenmappe A4 280 g/qm Karton pastellblau
Aktenmappe A4 280 g/qm Karton pastellblau
Aktenmappe A4 280 g/qm Karton pastellblau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC448006E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     448006E
EAN/GTIN:
     3130634480064
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Aktenmappe 'FOLDYNE 300'
  • pastell bedruckt
  • Recycling-Karton 280 g/qm
  • für DIN A4
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
pastellblau
Farbe der Vorderseite:
pastellblau
Farbname:
pastellblau
Heftungsart:
lose
Höhe:
350 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
280 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe manila a4 3 klappen, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
298
100
€ 20,00*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Lager 467
65
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,34*
100
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,66*
1
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 2,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,90*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.