Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-445003E Herst.-Nr.: 445003E EAN/GTIN: 3130632445003 |
| |
|
| | |
| 50er Packung Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 2 Klappen aus Recycling Karton 280g Foldyne Forever,24x32cm Rot Die 2 Klappen ermöglichen ein leichtes Einfügen der Unterlagen in die Mappe und einen perfekten Halt in allen Positionen (stehend, liegend, in einer Schublade,…) Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine einfache Erkennung der Unterlagen. Schöner Karton, robust und umweltfreundlich da aus 100% Recyclingpapier, Blauer-Engel zertifiziert. Format et poids : longueur 315 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 37 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 2277.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Rot | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Akten Mappe, Aktenmappe, Aktentasche, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, dokumentenmappe a4 karton, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 50 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 0,65* | € 0,92* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,53* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 50,41* | € 68,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|