Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Packung Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 2 Klappen aus Recycling Karton 280g Foldyne Forever,24x32cm Intensivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 445013E, : presenté de face
produit : 445013E, : presenté de face
produit : 445013E, : presenté de face
produit : 445013E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-445013E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     445013E
EAN/GTIN:
     3130639445013
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
50er Packung Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 2 Klappen aus Recycling Karton 280g Foldyne Forever,24x32cm Intensivgrün Die 2 Klappen ermöglichen ein leichtes Einfügen der Unterlagen in die Mappe und einen perfekten Halt in allen Positionen (stehend, liegend, in einer Schublade,…) Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine einfache Erkennung der Unterlagen. Schöner Karton, robust und umweltfreundlich da aus 100% Recyclingpapier, Blauer-Engel zertifiziert. Format et poids : longueur 315 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 37 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 2277.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Intensivgrün
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,72*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,76*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.