| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-445000E Herst.-Nr.: 445000E EAN/GTIN: 3130635445000 |
| |
|
| | |
| 50er Packung Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 2 Klappen aus Recycling Karton 280g Foldyne Forever,24x32cm Farben sortiert Die 2 Klappen ermöglichen ein leichtes Einfügen der Unterlagen in die Mappe und einen perfekten Halt in allen Positionen (stehend, liegend, in einer Schublade,…) Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine einfache Erkennung der Unterlagen. Schöner Karton, robust und umweltfreundlich da aus 100% Recyclingpapier, Blauer-Engel zertifiziert. Format et poids : longueur 315 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 37 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 2277.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Farben sortiert | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pappe, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |