Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 56403E, : presenté de face
produit : 56403E, : presenté de face
produit : 56403E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     467-KATA835038
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56403E
EAN/GTIN:
     3130630564034
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Rot Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Praktisch für eine einfache Anwendung, ohne Gummizug. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 89 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2425.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
36
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,73*
15 Tage
76
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,22*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 2,27*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,39*
€ 27,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,59*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.