Sichtmappe aus PP 500µ mit 20 Hüllen Krea Cover, A4 Blau Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem pers...
Ideal für Angebote, Tagungen, Seminare und Bewerbungen. Transparente DIN A4-Hülle zur Individualisierung der Vorderseite des Deckels. Diese können Sie mit Kreaman ganz individuell gestalten. Weiter...
Sichtmappe PP Herausnehmbar 30 Hüllen transparent Blau Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 330.0 MM h...
Sichtmappe PP Herausnehmbar 30 Hüllen transparent Blau Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 330.0 MM h...
Sichtmappe PP Herausnehmbar 30 Hüllen transparent Metallblau Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 330....
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 40 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Blau Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfens...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 10 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attrakt...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 200 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflek...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 20 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attrakt...
Sichtmappe aus PP mit 30 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attra...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekt...
Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet.Die Sichtmappe verfügt über ei...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 50 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekt...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 60 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekt...
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 80 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflekt...
20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Blau Präsentationsmappe aus hellem Karton mit 2 Klappen sorgen für eine ordentliche und ...
Präsentationsmappe mit Balacroneinband, mit Klettverschlußband, für Format DIN A4 Blau Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit praktischen Klettverschluss Mit Klappe an der Unterseite, damit alle Dokumente a...
Präsentationsmappe mit Balacroneinband, mit Klettverschlußband, für Format DIN A4 Dunkelblau Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit praktischen Klettverschluss Mit Klappe an der Unterseite, damit alle Dokum...
Präsentationsmappe mit doppelter Innentasche aus PP 400µ, für Format DIN A4 Blau Ermöglicht die Ablage von alle Unterlagen im Format A4 oder A3. Transparenter Etikettenfenster auf der Vorderseite. ...
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 10 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Blau Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfens...
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Blau Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfens...
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 30 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Blau Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfens...
Sichtmappe aus festem Recycling PP 700µ 40 Hüllen Forever, für Format DIN A4 Blau Forever® PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. Deckel 700µ aus ...
Sichtmappe mit Spirale aus festem PP 1500µ mit 60 Hüllen, Linicolor, für Format DIN A4 Dunkelblau Praktisch wie ein Heft : die Sichtmappe kann vollständig geöffnet werden. Kristallklare Prospekthül...
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 10 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, we...
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 15 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, we...
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 20 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, we...
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 30 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, we...
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 40 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, we...
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 50 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, we...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Krea Cover, für Format DIN A4 Blau Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, da...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Blau Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft...
Sichtmappe Iderama PP 30 Hüllen für A4 sortiert Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 398 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM...
Sichtmappe Iderama PP A4 40 Hüllen sortiert Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 17 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hau...
Sichtmappe Kreacover A4 60 Hüllen Blau Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordne...