Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006125001
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006125001
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006125001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006125001
EAN/GTIN:
     4013288027276
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006125001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828029
ab € 2,54*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 3,99*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,70*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,35*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,18*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,82*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,11*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.