Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006441001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006441001
160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006441001
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006441001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006441001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006441001
EAN/GTIN:
     4013288160102
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006441001

Anwendung: Schlitzschrauben und Betätigungswerkzeug für Federklemmen
Klinge: Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,75*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,37*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,97*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,82*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,52*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.