Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm, 05006150001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006150001
162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006150001
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm, 05006150001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006150001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006150001
EAN/GTIN:
     4013288027290
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH

162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006150001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher ph0, vde-schraubendreher (torx®)
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828034
ab € 2,13*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,65*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,33*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 7,37*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 5,01*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05006153001
ab € 7,90*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,62*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera
05006159001
ab € 10,17*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,98*
Ähnlich
Wera
05006158001
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.