Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006115001
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006115001
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006115001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006115001
EAN/GTIN:
     4013288027252
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006115001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 52 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828027
ab € 1,48*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,82*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,21*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,70*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,59*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,35*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,19*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,80*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,14*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.