Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 150 mm, 05006116001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006116001
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006116001
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 150 mm, 05006116001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006116001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006116001
EAN/GTIN:
     4013288105431
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006116001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 3,07*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,63*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,72*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,35*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 7,12*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.