Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.5 x 3.0 x 100 mm, 05006105001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006105001
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006105001
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.5 x 3.0 x 100 mm, 05006105001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006105001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006105001
EAN/GTIN:
     4013288027238
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006105001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitzschraubendreher 3,0 x 100 mm, vde-schraubendreher (torx®), wera esd-schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,69*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,34*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,20*
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111095
ab € 6,47*
Ähnlich
RS Pro
1253079
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.