Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006110001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006110001
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006110001
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006110001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006110001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006110001
EAN/GTIN:
     4013288027245
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006110001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 52 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,82*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,69*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,34*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.