Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006442001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006442001
160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006442001
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006442001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006442001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006442001
EAN/GTIN:
     4013288160126
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006442001

Anwendung: Schlitzschrauben und Betätigungswerkzeug für Federklemmen
Klinge: Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Konische Schneide, zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitzschraubendreher 5,5 x 125, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,16*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,80*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,96*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 5,45*
Ähnlich
RS Pro
1253082
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.