Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® UltimateTM Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiFlex® UltimateTM 34-874
MaxiFlex® UltimateTM 34-874
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     C1895-2440/10
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-874/10
EAN/GTIN:
     4031301017233
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
ATG® MaxiFlex® UltimateTMHandschuh Gr. 10

Ausstattung
nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C.
Eigenschaften
360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff, erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest
Einsatzgebiete
ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

  • Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
  • EN 388: 4131
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
225 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
gelb
Materialstärke:
1.1 mm
Gewicht per Paar:
42 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, maxiflex, ultimate, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,40*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,41*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,38*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,56*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,56*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,23*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 407,23*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 406,42*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,90*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,65*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,48*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 406,31*
Ähnlich
BIG
2442-9
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.