Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-589210
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     589210
EAN/GTIN:
     4005887566201
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
250 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Hochwertig vergütet. Durchgestecktes Gleitgelenk. Selbstklemmend am Werkstück. DIN ISO 8976.
Weitere Informationen:
Länge:
250
Maulweite:
33
Gewicht:
303 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange 1000v 250mm, wapu zange 250 mm, wapu zange, VDE-Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,14*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,69*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,25*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,11*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,58*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,75*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,46*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,22*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,13*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,81*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,84*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,20*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,27*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.