Wasserpumpenzange – Eine flexible Zange für viele Einsätze
Eine Wasserpumpenzange ist eine spezielle
Greifzange, die sich zum Greifen von ganz unterschiedlichen Werkstücken eignet. Sie wird allgemein den
Rohr-Wasserpumpenzangen zugeordnet. Bei vielen Aufgaben ist die Wasserpumpenzange eine Alternative zur
Rohrzange. Durch das flexible Gelenk dieser Zangenart können Sie Werkstücke unterschiedlicher Größe mit ein und demselben Werkzeug bearbeiten. Verzahnte Greifbacken sorgen bei vielen Modellen für einen guten Griff, der allerdings auch nicht gewollte Spuren am Werkstück hinterlassen kann.
Unterschiede zwischen den einzelnen Wasserpumpenzangen gibt es nicht nur in der Länge und in der Spannweite. Insbesondere das Gelenk gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Bekannte Beispiele sind das Rillengelenk und das durchgestreckte Gelenk, das vielfach auch mit einer Druckknopfverstellung kombiniert wird. Darüber hinaus gibt es Modelle mit einer Selbsteinstellungsfunktion.
Anwendungsbereiche für Wasserpumpenzangen
Rohre, Muffen und Mehrkant-Schrauben oder Muttern sind typische Werkstücke bei der Arbeit mit einer Wasserpumpenzange. Achten Sie bei der Arbeit mit der Zange auf eine optimale Einstellung der Spannweite.
Tipp: Verwenden Sie für Muttern und Schrauben besser einen passenden Schüssel. Dieser schont den Schraubkopf beziehungsweise die Mutter. Durch einen Schlüsselsatz haben Sie den passenden Maul- oder Ringschlüssel ebenfalls schnell zur Hand.
Vorteile:
- flexibel dank verstellbarer Spannweite
- langlebig
- robust
- je nach Modell hohe Kräfte und Hebel möglich
- hohe Rutschfestigkeit
Nachteile:
- Das Werkstück kann bei unvorsichtiger Arbeitsweise durch die Zange äußerlich und funktional beschädigt werden.