Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-592205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     592205
EAN/GTIN:
     4005887440006
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
51
Kopfbreite:
16
Spitzenhöhe:
3,0
Spitzendicke:
2,5
Kopfdicke:
9
Gewicht:
143 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde, flachrundzange, VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,15*
Ähnlich
VBW
526600
ab € 14,89*
Ähnlich
VBW
526100
ab € 19,69*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,84*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,16*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,02*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,59*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,70*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,34*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 30,94*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,82*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,29*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,95*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,26*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.