Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-600010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     600010
EAN/GTIN:
     4005887006202
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange vde
flachzange
vbw flachzange
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Greifflächen gezahnt. Kurze flache Backen. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
30
Kopfbreite:
17
Spitzenhöhe:
5
Spitzendicke:
9
Kopfdicke:
10
Gewicht:
179 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,15*
Ähnlich
VBW
518605
ab € 12,87*
Ähnlich
VBW
518105
ab € 15,28*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,71*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,27*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,02*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,53*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,70*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,34*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 30,94*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,16*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,82*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,36*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,83*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.