Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-596205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     596205
EAN/GTIN:
     4005887440600
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. DIN ISO 5746.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
35
Kopfbreite:
23
Kopfdicke:
10,0
Spitzenhöhe:
6,0
Draht 48 HRc:
1,8
ca. 59 HRc:
1,5
Mehradriges Kabel:
10 mm | 16 mm²
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, vbw kombizange, VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,31*
Ähnlich
VBW
546010
ab € 18,10*
Ähnlich
VBW
545605
ab € 9,98*
Ähnlich
VBW
545105
ab € 14,99*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,84*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,16*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,09*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,59*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,67*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,40*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,02*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,06*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,86*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,29*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.