Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-593210
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     593210
EAN/GTIN:
     4005887440303
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
200 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Kopfbreite:
76 | 17
Spitzenhöhe:
3,5
Spitzendicke:
3,0
Spitzenlänge:
28
Kopfdicke:
9
Winkel:
45°
Gewicht:
205 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde 200 mm, flachrundzange vde, flachrundzange, VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,15*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,71*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,27*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,02*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,54*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,70*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 30,94*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,16*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,82*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,36*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,83*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,31*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,70*
Ähnlich
VBW
596215
ab € 20,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.