Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-596210
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     596210
EAN/GTIN:
     4005887440709
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
180 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. DIN ISO 5746.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
38
Kopfbreite:
25
Kopfdicke:
10,5
Spitzenhöhe:
6,5
Draht 48 HRc:
2,0
ca. 59 HRc:
1,8
Mehradriges Kabel:
12 mm | 16 mm²
Gewicht:
230 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, vbw kombizange, VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,30*
Ähnlich
VBW
545605
ab € 10,02*
Ähnlich
VBW
545105
ab € 14,90*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,88*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,50*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,15*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,50*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,73*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,45*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,21*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,19*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,72*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,97*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.