Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-590205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     590205
EAN/GTIN:
     4005887439802
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange vde
flachzange
vbw flachzange
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Greifflächen gezahnt. Lange, flache Backen. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
50
Kopfbreite:
15
Spitzenhöhe:
3
Spitzendicke:
5
Kopfdicke:
8
Gewicht:
177 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,02*
Ähnlich
VBW
518605
ab € 12,92*
Ähnlich
VBW
518105
ab € 15,26*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,70*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,51*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,05*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,55*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,64*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,36*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,00*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,07*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,86*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,26*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.