Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 210x4,7 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 210x4,7 mm, natur
Kabelbinder 210x4,7 mm, natur
Kabelbinder 210x4,7 mm, natur
Kabelbinder 210x4,7 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3461-40066375
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05019
EAN/GTIN:
     4031026105499
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
205.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
55 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T80R
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0493*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0345*
€ 0,0494*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0351*
€ 0,0531*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03765*
€ 0,05335*
5 Tage
32800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03794*
€ 0,05364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 16,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 20,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,32*
Zubehör
HellermannTyton
151-28219 MB2-PA66-WH
ab € 16,65*
Zubehör
HellermannTyton
151-28469 MB4A-PA66-WH
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.