Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MB Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 28mm x 28 mm, für 4mm → 5.4mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton MB Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 28mm x 28 mm, für 4mm → 5.4mm Kabelbinder, 100 Stück
HellermannTyton MB Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 28mm x 28 mm, für 4mm → 5.4mm Kabelbinder, 100 Stück
HellermannTyton MB Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 28mm x 28 mm, für 4mm → 5.4mm Kabelbinder, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1903326
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28469 MB4A-PA66-WH
EAN/GTIN:
     4031026122748
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 5.4mm
Länge = 28mm
Breite = 28 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 4mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Serie = MB
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 100

Selbsthaftende Kabelbinderbefestigungen MB. Selbstklebende Kabelbinder-Befestigungssockel von HellermannTyton, die eine schnelle und einfache Methode zur Befestigung von Kabelbindern bieten. Befestigungssockel der Serie MB ermöglichen das Einstecken der Kabelbinder von allen 4 Seiten. Ideal für das Kabelmanagement in Schaltschränken, Telekommunikationseinrichtungen und Haushaltsgeräten, bei denen der Einsatz von Löchern, Schrauben oder Muttern und Bolzen unpraktisch oder unerwünscht ist. Eigenschaften und Vorteile: Selbstklebend Schnelle Montage in sauberen Anwendungen Ermöglicht 4-polige Kabeleinführung Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen der Plattenzugang begrenzt ist oder Löcher unerwünscht sind Stabilisieren und Sichern von Kabelbündeln Schwer entflammbar (UL94 V2 ohne Klebstoff) Material: Nylon 66 Sorgt für sichere Befestigung. Die Serie umfasst die folgenden Kabelbinderbefestigungen für verschiedene Kabelbinderbreiten, Längen x Breiten (mm) und Farben: ; 131-0242 131-0242 – Schwarz 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 – Schwarz 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 – Weiß 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 – Schwarz 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 – Weiß 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 – Schwarz 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 – Schwarz 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 – Schwarz 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 – Schwarz 38 x 38 ; 190-3326 190-3326 – Natur 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 – Weiß 37,7 x 37,7 ; 219-875 219-875 – Schwarz 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 – Natur 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 – Natur 13 x 13 ; 600-931 600-931 – Natur 19 x 19 Typische Anwendungen Diese Kabelbinderbefestigungen sind für die folgenden Märkte und Branchen geeignet: Schienentransport Elektronikindustrie Luft- und Raumfahrtindustrie Schiffbau Rüstungsindustrie
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
5.4mm
Länge:
28mm
Breite:
28 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
4mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Serie:
MB
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, 1903326, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15128469MB4APA66WH, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,74*
€ 48,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,95*
€ 47,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,31*
€ 45,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,01*
€ 44,04
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 35,16*
€ 41,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,71*
€ 41,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 32,85*
€ 39,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,20*
€ 32,37
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05219
ab € 0,17*
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.