Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MB Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 20.5mm x 12,5 mm, für 5mm → 5mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319823
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28219 MB2-PA66-WH
EAN/GTIN:
     4031026122625
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 5mm
Länge = 20.5mm
Breite = 12,5 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 5mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Serie = MB
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 100
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei

Flache Montagefüße, Schraubbefestigung. MB1 hat eine M2,5-Schraubbefestigungbohrung MB2 hat eine M5-Schraubbefestigungbohrung Material - Nylon 6.6, Naturfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
5mm
Länge:
20.5mm
Breite:
12,5 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
5mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Serie:
MB
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
100
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, 2319823, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15128219MB2PA66WH, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 16,62*
€ 27,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,20*
€ 29,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2138520
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.