Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau
Artikel-Nr.:
     108EL-8919527
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01667
EAN/GTIN:
     5022660344732
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Hergestellt aus metallhaltigem Polypropylen
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Blaue Farbe für einfache visuelle Erkennung
  • Verringert das Kontaminationsrisiko erheblich
  • Detektierbar über Metall- und Röntgendetektoren (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab)
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • Kann die Qualitätssicherung innerhalb der Lebensmittelproduktion unterstützen, zum Beispiel HACCP

MCT Kabelbinder sind besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion. Die Kabelbinder eignen sich zum Verschließen von Transportbehältern, Gebinden und Säcken. Des Weiteren werden die MCT Kabelbinder zur Installation von Kabeln und Leitungen an Produktionsanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
390.0 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
6.0 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann kabelbinder detektierbar blau, hellermann softbinder, verschluss binder, ADF, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Detektor, FAD, FDA, FDA-Kabelbinder, HACCP Binder, HACCP-Binder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Lebensmittelindustrie, Kabelbinder für Tierfutterproduktion, Kabelbinder innenverzahnt, magnetischer Kabelbinder, Metall detektierbar, Spezialkabelbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3063*
€ 0,4424*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4229*
€ 0,5629*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42672*
€ 0,56672*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4473*
€ 0,5873*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4511*
€ 0,5911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4424*
€ 0,52646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10930
ab € 0,1221*
Zubehör
HellermannTyton
151-01170
ab € 0,5461*
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,2691*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 629,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.