Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau
Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau
Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau
Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau
Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau
Befestigungssockel detektierbar 28x28 mm, schraubbar, blau
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01170
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01170
EAN/GTIN:
     5022660342905
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Markantes Blau für eine einfache visuelle Erkennung
  • Für eine schnelle und flexible Installation kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Über Metallgeräte detekierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab)
  • Selbst Einzelstücke sind durch eine homogene Verteilung der Metallpartikel detektierbar
  • Stark reduziertes Risiko der Kontamination von Lebensmitteln
  • Kann die Qualitätssicherung bei der Produktion von Lebensmitteln unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von HACCP

MCMB Sockel bilden die ideale Ergänzung zu unseren MCT Kabelbindern. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind beziehungsweise Leitungsbündel verlegt werden sollen. Selbst in Umgebungen mit hohen Vibrationen, wie zum Beispiel bei der Lebensmittelherstellung und bei automatisierten Verpackungsmaschinen, stellen diese Befestigungssockel eine optimale Lösung dar.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermann kabelbinder blau, kabelbinder, kabelbinder blau, ADF, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Detektierbarer Befestigungssockel, Detektierbarer Sockel, FAD, FDA, FDA-sockel, haccp befestigungssockel, haccp sockel, haccp-sockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, magnetischer sockel, metall detektierbar, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel, sockel für die futterindustrie, sockel für die Lebensmittelindustrie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6717*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8326*
€ 0,99079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,8117*
€ 0,96592
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6717*
€ 0,79932
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00830
ab € 0,1617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.