Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-95000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-95000
EAN/GTIN:
     4031026103747
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
  • Ergonomisches Design
  • Spannen und automatisches Abschneiden von Metallkabelbinder bis 16 mm Breite
  • Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung

Das MK9SST überzeugt durch seine einfache Handhabung bei der Verarbeitung von Metall-Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4.5 mm | 16 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, edelstahl kabelbinderpistole, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Ersatzteile, Ersatzteile Verabrbeitungswerkzeuge, Ersatzteile Werkzeuge, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, zange, Zangen, zangen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,33*
€ 859,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,19*
€ 837,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,83*
€ 836,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,69*
€ 815,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,34*
€ 785,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 639,93*
€ 761,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,13*
€ 743,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-93058
ab € 69,03*
Zubehör
HellermannTyton
111-93148
ab € 60,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-06000
ab € 274,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
111-93149 MBT14S-SS316-ML
ab € 100,91*
Zubehör
HellermannTyton
111-93059 MBT5S-SS316-ML
ab € 85,95*
Zubehör
HellermannTyton
111-93089 MBT8S-SS316-ML
ab € 61,55*
Zubehör
HellermannTyton
111-93088 MBT8SS-SS304-ML
ab € 73,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.