Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 2U Horizontal Cable Manager, 6" Fingers Top, Bottom Tie Down


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 2U Horizontal Cable Manager, 6" Fingers Top, Bottom Tie Down Bild 1
APC 2U Horizontal Cable Manager, 6" Fingers Top, Bottom Tie Down Bild 1
APC 2U Horizontal Cable Manager, 6" Fingers Top, Bottom Tie Down Bild 2
APC 2U Horizontal Cable Manager, 6" Fingers Top, Bottom Tie Down Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8603A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8603A
EAN/GTIN:
     731304291527
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC 2U Horizontal Cable Manager, 6" Fingers Top, Bottom Tie Down

AR8603A Features

  • Horizontaler Kabelmanager, 2HE x 6 Zoll tief, mit Bodenplatte für Kabelbinder, einseitig mit Abdeckung
  • Horizontaler Kabelmanager (high density) 2HE, 6-Zoll (150 mm) tief, mit Abdeckung. Mit Kabelzugangsöffnungen und vorinstallierten Bürstenstreifen in der rückseitigen Abdeckung, ermöglicht Kabeldurchführung von der Front- zur Rückseite. Bodenplatte mit Vorrichtungen für zusätzliche Kabelbinder und Kabelführung.:
  • Beinhaltet : Double-sided Cable Manager configuration hardware , Installation guide , Mounting hardware:
  • Kabeldurchführung und Luftsperre: Vorinstallierte Bürstenleisten vermeiden Luftaustausch und ermögliche den Zugang von der Front- zur Rückseite des Gehäuses.
  • Leitungsschutz: Entgratete Plastikstege ermöglichen das Verlegen von Kabeln, ohne diese zu knicken.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 88mm , 8.89cm
    • Maximale Breite: 482mm , 48.26cm
    • Maximale Tiefe: 165mm , 16.51cm
    • Rack-Höhe: 2U
    • Nettogewicht: 1.2kg
    • Versandgewicht: 1.5kg
    • Höhe für Versand: 152mm , 15.24cm
    • Breite für Versand: 520mm , 52.07cm
    • Tiefe für Versand: 200mm , 20.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8580
ab € 88,76*
Sonstiges
APC
AR8579
ab € 25,80*
Sonstiges
APC
AR8600A
ab € 91,63*
Sonstiges
APC
AR8576
ab € 48,50*
Sonstiges
APC
AR8573
ab € 48,65*
Sonstiges
APC
AR8574
ab € 62,59*
Sonstiges
APC
AR8575
ab € 62,61*
Sonstiges
APC
AR8585
ab € 133,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.