Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Perforated Cover, Cable Trough, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Perforated Cover, Cable Trough, 300mm Bild 1
APC Perforated Cover, Cable Trough, 300mm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8573
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8573
EAN/GTIN:
     731304261698
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Perforated Cover, Cable Trough, 300mm

AR8573 Features

Perforierte Abdeckung, Kabelwanne, 300 mmOnline oder offline auf Arbeitsaufträge und Gerätedaten zugreifen, während Sie sich frei im Datacenter bewegen.Beinhaltet : Installation guide

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1mm , 0.12cm
    • Maximale Breite: 320mm , 32.0cm
    • Maximale Tiefe: 309mm , 30.98cm
    • Nettogewicht: 0.61kg
    • Versandgewicht: 1.64kg
    • Höhe für Versand: 37mm , 3.7cm
    • Breite für Versand: 439mm , 43.9cm
    • Tiefe für Versand: 428mm , 42.8cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Cable Management
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8574
ab € 62,59*
Ähnlich
APC
AR8575
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.