Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Trough Adapter Kit For Nexus 7018 Ducts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Trough Adapter Kit For Nexus 7018 Ducts Bild 1
APC Trough Adapter Kit For Nexus 7018 Ducts Bild 1
APC Trough Adapter Kit For Nexus 7018 Ducts Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8585
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8585
EAN/GTIN:
     731304288015
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Trough Adapter Kit For Nexus 7018 Ducts

AR8585 Features

  • Wannen-Adapter-Kit für Nexus 7018 Kanäle
  • Wannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln über der Oberseite eines NetShelter SX Gehäuses.:
  • Beinhaltet : Installation guide:
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke.: Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 183mm , 18.3cm
    • Maximale Breite: 254mm , 25.4cm
    • Maximale Tiefe: 318mm , 31.8cm
    • Nettogewicht: 6.4kg
    • Versandgewicht: 8.0kg
    • Höhe für Versand: 215mm , 21.5cm
    • Breite für Versand: 715mm , 71.5cm
    • Tiefe für Versand: 450mm , 45.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Cable Management
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8603A
ab € 113,77*
Sonstiges
APC
AR8580
ab € 88,75*
Sonstiges
APC
AR8579
ab € 25,71*
Sonstiges
APC
AR8600A
ab € 91,62*
Sonstiges
APC
AR8576
ab € 48,32*
Sonstiges
APC
AR8573
ab € 48,57*
Sonstiges
APC
AR8574
ab € 62,63*
Sonstiges
APC
AR8575
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.