Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Perforated Cover, Cable Trough, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Perforated Cover, Cable Trough, 750mm Bild 1
APC Perforated Cover, Cable Trough, 750mm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8575
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8575
EAN/GTIN:
     731304261681
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Perforated Cover, Cable Trough, 750mm

AR8575 Features

  • Perforierte Abdeckung, Kabelwanne, 750 mm
  • Online oder offline auf Arbeitsaufträge und Gerätedaten zugreifen, während Sie sich frei im Datacenter bewegen.:
  • Beinhaltet : Installation guide

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1mm , 0.12cm
    • Maximale Breite: 770mm , 77.0cm
    • Maximale Tiefe: 309mm , 30.98cm
    • Nettogewicht: 1.26kg
    • Versandgewicht: 3.39kg
    • Höhe für Versand: 37mm , 3.7cm
    • Breite für Versand: 838mm , 83.8cm
    • Tiefe für Versand: 428mm , 42.8cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Cable Management
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8573
ab € 48,65*
Ähnlich
APC
AR8574
ab € 62,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.