Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Horizontal Cable Manager, 2U X 4" Deep, Single-Sided With Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Horizontal Cable Manager, 2U X 4" Deep, Single-Sided With Cover Bild 1
APC Horizontal Cable Manager, 2U X 4" Deep, Single-Sided With Cover Bild 1
APC Horizontal Cable Manager, 2U X 4" Deep, Single-Sided With Cover Bild 2
APC Horizontal Cable Manager, 2U X 4" Deep, Single-Sided With Cover Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8600A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8600A
EAN/GTIN:
     731304301097
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Horizontal Cable Manager, 2U X 4" Deep, Single-Sided With Cover

AR8600A Features

  • Horizontaler Kabelmanager, 2HE x 4 Zoll (10,16 cm) Tiefe, Einseitig mit Abdeckung
  • Zubehör für horizontale Kabelverlegung zum Organisieren der Datenkabelanordnung in einem Gehäuse oder einem Rack.:
  • Beinhaltet : Double-sided Cable Manager configuration hardware , Installation guide , Mounting hardware:
  • Kabelschutz und -durchführung: Elastische Plastikstege ermöglichen eine schonende Kabelführung.
  • Für doppelseitige Konfiguration geeignet: Horizontale Kabelmanager mit 6-Zoll langen Kabelfingern enthalten Material für die doppelseitige Konfiguration. So lassen sich (2) gleiche horizontale Kabelmanager Rückseite an Rückseite montieren.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 88mm , 8.8cm
    • Maximale Breite: 483mm , 48.3cm
    • Maximale Tiefe: 110mm , 11.0cm
    • Rack-Höhe: 2U
    • Nettogewicht: 1.02kg
    • Versandgewicht: 1.36kg
    • Höhe für Versand: 140mm , 14.0cm
    • Breite für Versand: 157mm , 15.7cm
    • Tiefe für Versand: 526mm , 52.6cm
    • Farbe: Black
    • Rack-Breite: 19"
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.