Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Trough, Open Bottom, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Cable Trough, Open Bottom, 300mm Bild 1
APC Cable Trough, Open Bottom, 300mm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8580
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8580
EAN/GTIN:
     731304259374
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Rack Zubehör

APC Cable Trough, Open Bottom, 300mm

AR8580 Features

  • Kabelwanne, offener Boden, 300 mm
  • Kabelwannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln vom oberen Teil einer InfraStruXure PDU hin zu einem InRow NetShelter SX Gehäuse.:
  • Beinhaltet : Installation guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap:
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke.: Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 183mm , 18.36cm
    • Maximale Breite: 297mm , 29.7cm
    • Maximale Tiefe: 316mm , 31.62cm
    • Nettogewicht: 2.48kg
    • Versandgewicht: 4.65kg
    • Höhe für Versand: 315mm , 31.5cm
    • Breite für Versand: 440mm , 44.0cm
    • Tiefe für Versand: 410mm , 41.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: UL-zertifiziert
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Cable Management
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8603A
ab € 113,77*
Sonstiges
APC
AR8579
ab € 25,71*
Sonstiges
APC
AR8600A
ab € 91,62*
Sonstiges
APC
AR8576
ab € 48,32*
Sonstiges
APC
AR8573
ab € 48,57*
Sonstiges
APC
AR8574
ab € 62,63*
Sonstiges
APC
AR8575
ab € 62,33*
Sonstiges
APC
AR8585
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.