Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Ladder Hanger Kit, Cable Trough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Ladder Hanger Kit, Cable Trough Bild 1
APC Ladder Hanger Kit, Cable Trough Bild 1
APC Ladder Hanger Kit, Cable Trough Bild 2
APC Ladder Hanger Kit, Cable Trough Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8576
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8576
EAN/GTIN:
     731304259671
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Ladder Hanger Kit, Cable Trough

AR8576 Features

  • Kabelleiterhaken-Kit, Kabelwanne
  • Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.:
  • Beinhaltet : Installation guide

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 45mm , 4.56cm
    • Maximale Breite: 134mm , 13.44cm
    • Maximale Tiefe: 27mm , 2.72cm
    • Nettogewicht: 0.13kg
    • Versandgewicht: 0.3kg
    • Höhe für Versand: 50mm , 5.0cm
    • Breite für Versand: 232mm , 23.2cm
    • Tiefe für Versand: 165mm , 16.5cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cable Management
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8603A
ab € 128,20*
Sonstiges
APC
AR8580
ab € 101,00*
Sonstiges
APC
AR8579
ab € 29,85*
Sonstiges
APC
AR8600A
ab € 105,85*
Sonstiges
APC
AR8573
ab € 55,67*
Sonstiges
APC
AR8574
ab € 72,00*
Sonstiges
APC
AR8575
ab € 72,29*
Sonstiges
APC
AR8585
ab € 151,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.