Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontal Cable Manager, 2U Single Side with Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontal Cable Manager, 2U Single Side with Cover Bild 1
Horizontal Cable Manager, 2U Single Side with Cover Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8600
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8600
EAN/GTIN:
     0731304258605
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Horizontal Cable Manager, 2U Single Side with Cover

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.82 KG
  • Maximale Höhe: 91.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 105.00 mm
  • Versandgewicht: 1.27 KG
  • Versandhöhe: 146.00 mm
  • Versandbreite: 546.00 mm
  • Versandtiefe: 165.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,68*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 321,69*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 489,86*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,25*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,73*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,56*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 315,34*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.681,62*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.260,99*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 84,11*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,30*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 54,84*
Zubehör
APC
AR8426A
ab € 65,58*
Zubehör
APC
AR8427A
ab € 77,20*
Zubehör
APC
AR8428
ab € 65,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.